JTC
JTCの オイル機器
JTCの オイルチェンジャー/オイルドレン
キャスター4個 1台分セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29108514
品番
JTC2018CJ-SL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
JTC2018CJ用
幅(mm)
【キャスター】小:25、大:27
キャスター径(Φmm)
小:75、大:121
危険物の類別
非危険物