JTC
JTCの 機械工具・設備機器
JTCの エンジンスタンド
エンジンスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29109187
品番
JTC24541C
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途
JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き
セット内容
6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個
寸法(mm)
850×820×800
本体質量(kg)
24
最大荷重(kg)
450
取扱説明書:
(1.31MB)