カンクマ抗菌・耐熱『いろ・色』ターナー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29115854 品番 ターナー
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ホットプレートや鍋が傷つきにくい先端部分にナイロン素材を使用しております。一体成形/1ピース構造。
ステンレス製トングと異なり、表面にフッ素加工等が施されたホットプレートや鍋などでも傷がつきにくく、安心してお使いいただけます。
柄はステンレス、先端部は66ナイロン+ガラス繊維を使用しております。製造の際に一体成形を行っており、先端部分が柄から抜け落ちることがありません。
また隙間もないために洗いやすく、非常に衛生的です。

材質本体:18-0ステンレス、樹脂部:66ナイロン+ガラス繊維入(抗菌剤入) オレンジ 種類ターナー 寸法(幅W×長さL)(mm)70×310 耐熱温度(℃)【先端部】200・【板部】160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする