カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
カンダ[厨房用品]の 味噌漉し
カンクマPC柄みそこし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29116484
品番
大
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス柄:ポリプロピレン
外径(Φmm)
130
柄長さ(mm)
153
メッシュ
18