カンダ
カンダの 厨房機器・設備・調理機械
カンダの その他調理機械
臼
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29116728
品番
臼(台)セット
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン台:天然木
高さ(mm)
【木台セット時】550
外径×高さH(Φmm×mm)
【臼】500×250
内径×深さ(mm)
【臼】400×180