JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの デントリペア
スプレットラム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29116835
品番
JTC7040-4-8
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
JTC7040C用
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
51
縦(mm)
200
開き幅(mm)
100
危険物の類別
非危険物