曜日別特売
15cm カンクマ18-8業務用玉子豆腐器 カンダ 29116913

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カンクマ18-8業務用玉子豆腐器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(cm)15
内容量1個注文コード29116913品番15cm
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び寸法(cm)15材質18-8ステンレス内寸法(縦×横×深さ)(mm)150×180×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする