JTC
JTCの ブレーキ/足廻り関連工具
JTCの ホイールナット用インパクトソケット
JTCの 薄肉ホイールソケット(樹脂カバー付)
アルミホイール用インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29117167
品番
JTC765517
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
17
全長(mm)
85
差込角(mm)
12.7
外径(Φmm)
カバー:26