カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
カンダ[厨房用品]の 裏ごし器
木枠ステン張り裏ごし
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
14(荒目)
内径×高さH(Φmm×mm)
240×110
注文コード
29118313
品番
8寸
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・内径×高さH
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
細目(40メッシュ)中目(24メッシュ)荒目(14メッシュ)があります。
材質
枠:桧、網:18-8ステンレス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×110
メッシュ
14(荒目)
内径×高さH(Φmm×mm)
240×110