木枠ステン張り裏ごし

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ40(細目) 内径×高さH(Φmm×mm)270×110 注文コード29118329 品番9寸
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はメッシュ・内径×高さHなど18種類から選べます 他の種類を見る

細目(40メッシュ)中目(24メッシュ)荒目(14メッシュ)があります。

材質枠:桧、網:18-8ステンレス 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×110 メッシュ40(細目) 内径×高さH(Φmm×mm)270×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする