- カンクマ新案ウロコ取り カンダ[厨房用品] 29121174

カンクマ新案ウロコ取り

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29121174品番-
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
材質18-0ステンレス全長(mm)215板厚(mm)1幅W×全長(mm)35×215刃先(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29121174
2022-02-10
用途: 魚のウロコ取り
農・林・水産業

魚のウロコ取りは、硬いウロコも綺麗にとれますが、ウロコを取る反対側に工夫が有ればモット使い勝手の良いものになると思います。

対象商品 : 29121174
2021-08-07
用途: 魚捌き
製造業

とてもよく考えられた商品だと思います。
鱗の飛び散りも少ないし、内臓を取った後の血あいのかき出しにも使えます。
今まで出刃包丁で鱗を取っていましたが、こちらのが作業が早いですね。

対象商品 : 29121174
2021-06-05
用途: 魚をさばく時
その他業種

釣った魚をさばく時に使用してます。ウロコ後が飛び散らずに簡単にとれるので、とても重宝してます。値段もそんなに高くないのでお得でした。

対象商品 : 29121174
2021-01-25
用途: 魚のウロコとり
合同会社 海星農・林・水産業

大変便利です。ありがとうございました。またたのもうと思いますのでよろしくお願いいたします。

対象商品 : 29121174
2021-01-08
用途: 魚料理
建設業・工事業

気まぐれクックのカネコさんが使っているのと同じかな?金属部の造りもしっかりしててウロコを安全に剥がせばます。

対象商品 : 29121174
2019-10-06
用途: さび落とし。
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

錆落としに使用。荒落としに使えば、能率アップ。
安い値段と共に重宝してます。

対象商品 : 29121174
2019-09-03
用途: 魚おろし
その他業種

使いやすく、今まで使用したうろこ取りよりよく取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする