カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
カンダ[厨房用品]の ピーラー・皮むき
Nejicco
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29121269
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
108
全長(mm)
165
材質
押し棒:ポリプロピレン、スタンド:ABS樹脂・ステンレス鋼、ガイドプレート:ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
108×165
耐熱温度(℃)
80