カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
カンダ[厨房用品]の ピーラー・皮むき
木製かんぴょう皮引
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29121323
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質(本体)
天然木
幅(mm)
50
全長(mm)
185
厚さ(mm)
16
全長×幅W(mm)
185×50