カンクマ18-0安心安全トング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29121409 品番 240mm
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

従来の万能トングの欠点と悩みをズバリ解決!
「衛生的」かつ「異物混入が無くなる」トング。
衛生面に配慮したシンプル設計は、非常に洗いやすく、食中毒菌の予防にとても効果的です。
一体成型だから「バネ」の破損と脱落による異物混入事故を無くします。
”特許バネ加工”で、「弾力性ゆたかで良好な使用感」が長続き。
もちろん、このクオリティーでは実現困難だった低価格化も、最大限の努力でリーズナブルにご提供。
これが、これからの新スタンダード!
カンダだけの【完全オリジナル】商品です。
一体成型商品ロール式。

材質18-0ステンレス 全長(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29121409
2022-11-20
用途:
調理品の小分け

オールステンレスで汚れが残る溝などがないため衛生的に使用でき異物混入防止にも効果があります。価格も安価ではないでしょうか。普通に使う分には耐久性も十分です。仕事などで毎日長時間使う方は折返しの亀裂に注意しスペアも含めて購入すると良いでしょう(後者の場合でも2か月は十分持ちます)厚さは薄めです。

対象商品:
29121409
2022-11-17
用途:
調理品の小分け

オールステンレスで汚れが残る溝などがないため衛生的に使用でき異物混入防止にも効果があります。価格も安価ではないでしょうか。普通に使う分には耐久性も十分です。仕事などで毎日長時間使う方は折返しの亀裂に注意しスペアも含めて購入すると良いでしょう(後者の場合でも2か月は十分持ちます)厚さは薄めです。

対象商品:
29121393
2023-02-23
用途:
弁当販売
papagayadeli 様 (飲食業)

バネのトングとほとんど違いがなく使えました。
安全で良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
29121393
2022-11-14
用途:
調理
株式会社メルカート 様 (飲食業)

作りはシンプル、使用してみてどの程度持つか観てみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする