カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 包丁・ナイフ・砥石
カンダ[厨房用品]の 砥石・包丁差し
バイス式砥石台ワンツースリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29123457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(g)
590
口の開き(mm)
【最大】213、【最小】180
寸法(縦×横×高さ)(mm)
286×70×30