レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29124876 品番 BST-01-25Rc
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)SCS14A 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20〜180(不凍) 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A ハンドル長さ(mm)103 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 面間寸法(mm)71 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする