カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
カンダ[厨房用品]の 押し型
カンクマSTライス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29125198
品番
メロン
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
メロン・菊:18-0ステンレス、うさぎ:18-8ステンレス
容量(mL)
240
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【出来上がり】150×85×47