※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
カンダ[厨房用品]の 押し型
カンクマSTライス型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29125207
品番
菊
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
メロン・菊:18-0ステンレス、うさぎ:18-8ステンレス
寸法(mm)
【出来上がり】101×52
容量(mL)
280