※製品代表画像

MS-12FCH-R マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 29125628 MS-12FCH-R マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 29125628 MS-12FCH-R マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 29125628

マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29125628 品番 MS-12FCH-R
参考基準価格(税別)¥1,243,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
モーター右取付タイプ。

用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス 質量(kg)38 タイプ高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×628×286、(スラッジボックス)410×170×210 寸法A(mm)165 寸法B(mm)628 モーターサーテック製 適合モータ容量(W)40 処理量(L/min)120
注意
※研削液(水溶性)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

MS Fa,FB比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする