MS-6FCHP-R マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 29125680

※製品代表画像

MS-6FCHP-R マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 29125680
MS-6FCHP-R マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 29125680
MS-6FCHP-R マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 29125680

マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送80日以内出荷とは
質量(kg)21
内容量1台注文コード29125680品番MS-6FCHP-R
参考基準価格(税別)¥1,008,000販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800

マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
モーター右取付タイプ。

用途
研削盤クーラント液からのスラッジ回収
付属品スラッジボックス質量(kg)21タイプ超高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×390×271、(スラッジボックス)267×165×95寸法A(mm)127寸法B(mm)390モーターサーテック製適合モータ容量(W)25処理量(L/min)60
注意
※研削液(水溶性)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

MS Fa,FB比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする