※製品代表画像

CMS-4B チップマグクリーン カネテック 29125725 CMS-4B チップマグクリーン カネテック 29125725

チップマグクリーン

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29125725 品番 CMS-4B
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。

用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。 質量(kg)22 電源3相AC200/220V 50/60Hz 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×361×280 寸法A(mm)127 寸法B(mm)361 モーターサーテック製 適合モータ容量(W)25 処理量(L/min)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする