製品代表画像
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
02シリーズスタック形 チェック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29128060
品番
MC-02W-55
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
最大流量(L/min)
40
質量(kg)
1
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.015[0.15]
制御ポート
A・Bポート(バキュームチェック弁)
形式
モジュラースタック形チェック弁
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
モジュラースタック弁