製品代表画像
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
02シリーズスタック形 減圧弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
制御ポート
Pポート
バルブ種類
モジュラースタック弁
注文コード
29128096
品番
MG-02P-1-55-T
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
制御ポート・流量・バルブ種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
圧力調整ハンドル形
型式
モジュラースタック形減圧弁
質量(kg)
1.1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
40
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜7[7〜70]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
0.65[6.5]/1回転
調整ねじ
Bポート側調整
バルブ種類
モジュラースタック弁
注意
※ドレンはタンクポートへ接続されています。
※良好な減圧性能を得るために、1次側回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa(10kgf/cm
2
)以上にしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。