※製品代表画像
ダイキン工業
ミニパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
(オイルタンク)20
(オイルタンク)30
(オイルタンク)20
電動機(kW)
0.4(4P)
1.50(4P)
0.4(4P)
最高使用圧力(MPa)
3.5
7.0
3.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29128279
品番
ND89-200-50
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
容量(L)
(オイルタンク)20
最高使用圧力(MPa)
3.5
電動機(kW)
0.4(4P)
質量(kg)
45
外形寸法(mm)
446×296×432
電源(V)
200・220 50/60Hz
圧力調整範囲(MPa)
0.8~3.5
吐出量(L/min)
6/7(50/60Hz)
ポンプ容量(cm
3
/rev)
8
圧力(MPa)
出荷時:3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600