カンダ
カンダの 厨房機器・設備・調理機械
カンダの 下調理機器類
カンダの 切さい機
電動スーパーツインつま一番HS-010
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29128418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
電動式で早くて楽にツマが切れます。
クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。
平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様
【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)
4.1
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
定格時間(分)
5
処理能力
大根50〜100本/1h
寸法(縦×横×高さ)(mm)
470×160×220