電動つま一番

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29128427 品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

電動式で早くて楽にツマが切れます。

仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根30〜50本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする