曜日別特売
EHU30R0702-40 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業 29128446

製品代表画像

油圧ユニット エコリッチR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
タンク容量(L)18
電動機(kW)2.8相当
最高使用圧力(MPa)7
内容量1台注文コード29128446品番EHU30R0702-40
参考基準価格(税別)¥1,003,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
最高使用圧力(MPa)7質量(kg)29外形寸法(mm)458×304×486最大流量(L/min)28.5電源電圧3相 AC 200-220V 50/60Hz(許容変動幅:±10%)タンク容量(L)18定格電流(A)10.3圧力調整範囲(MPa)0.5~7.0保存温度(℃)-20~60湿度範囲85% RH以下(結露なきこと)塗装色使用周囲温度(℃)0~40使用作動油石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油[粘度グレード : ISO VG32~68、粘度範囲 : 15~400mm2/s、汚染度 : NAS10級以内、水分 : 0.1%VOL以下)設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください)標高(m)1000以下流量調整範囲(L/min)3.5~28.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44電動機(kW)2.8相当油温(℃)タンク:0~60(推奨使用温度範囲:15~50)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鉱油系作動油以外(含水系/合成系)の作動油(例:水・グリコール)は使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600

商品説明動画

ハイブリッド油圧の特長紹介【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする