製品代表画像

AKZ9-OP-FR05 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128595 AKZ9-OP-FR05 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128595 AKZ9-OP-FR05 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128595 AKZ9-OP-FR05 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128595

ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 馬力(HP)オイルコン:0.5相当 注文コード29128595 品番AKZ9-OP-FR05
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は馬力・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!
フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。
捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。
熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25〜30%カットできます。

用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集 交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)フレーム:365×410×165 対象(オイルコン代表機種)AKZ149、AKJ189、AKW149/189 馬力(HP)オイルコン:0.5相当 商品タイプフレーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※初回ご注文時はフィルタとフレームの両方が必要です。
※フレーム:AKZ9-OP-FR30とフィルタ:AKZ9-OP-LF30のセットでは、フレーム1台に対し、フィルタ2個使用します。
※新品フィルタでも設置により冷却能力が約5%低下します。
※フレーム下部の油受けを確認し、溜まっていたらドレンから抜いてください。
※タンク付機種でのご注意:フレーム取付状態ではタンク注油口の開閉はできません。タンク注油口の開閉をする場合は、フレームを取り外してください。
※「冷却フィンのおそうじ不要」の表記について:ミスト濃度0.5 mg/m3の場合です。過度なオイルミスト・粉塵等の環境では、冷却フィンのおそうじ・1年未満でのフィルタ交換が必要になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコン用長寿命フィルタ ラクフィル 冷却フィンの目詰まり対策に 〜製品説明編〜【ダイキン】
オイルコン用長寿命フィルタ ラクフィル 冷却フィンの目詰まり対策に ?製品説明編?【ダイキン】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする