メイン画像

19-503-5635 FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型 CEJN(セイン) 29128997 19-503-5635 FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型 CEJN(セイン) 29128997 19-503-5635 FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型 CEJN(セイン) 29128997

FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29128997 品番 19-503-5635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。
ユニット化した省スペース設計です。
圧力損失を極力低減した大流量設計です。
高い空気清浄度が要求される用途に最適です。

用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。 管接続口径G1/2メネジ ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出セミオートドレン RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)2.21
注意
※無圧時は自動でドレンが排出され、加圧時は手動でドレンの排出が可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする