※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ベーキングシート

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 29133029 品番 8取(10枚入)
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
耐用温度(℃)-100〜260 材質グラスファイバー 幅(cm)38.5 長さ(cm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29133013
2025-10-06
用途:
焼き菓子、クッキーやケーキなどに使用します。
北山紅茶館 様

シートの大きはが良く、クッキーもひっつくことなく、
きれいに焼き上がりました。
オープンで何度も使用できるので、作業がスムーズに進み、
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする