※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ティースプーン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29138814 品番-
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

抑制の効いた装飾となめらかなフォルムでヨーロッパの気品を体現したスタンダードなデザイン。
(H・H)はハンドル部分がモナカ柄(空洞)になっております。

材質18-8ステンレス 全長(mm)137 形状ティースプーン 種別ティースプーン 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする