※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 箸・カトラリー・箸置き
ロングメロンスプーン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29139103
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
(H・H)はハンドル部分がモナカ柄(空洞)になっております。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
198
形状
先割れスプーン
種別
ロングメロンスプーン
食器の種類
洋食器