※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 箸・カトラリー・箸置き
メロンスプーン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29139645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
187
形状
先割れスプーン
種別
メロンスプーン
食器の種類
洋食器