カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 箸・カトラリー・箸置き
18-8中華ドラゴンスプーン・フォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29140083
品番
スプーン 18-8
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ゴールドめっき。
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン
寸法(mm)
【頭サイズ】40×60
全長(mm)
180
食器の種類
中華食器