万能接着剤 ゴム系

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(170mL) 注文コード29155587 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なクロロプレン系の万能接着剤です。

特性耐水性、耐熱性、速乾性、塗装性 主な用途ゴム、皮革、木材、金属、プラスチック装飾パネルなど 用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 成分2-ブタノン、酢酸エチル、石油樹脂、2-クロロブタ-1,3-ジエン重合物、リグロイン ライトイエロー 質量(g)約153 タイプトリフェニルを含まないクロロプレン系接着剤 使用温度範囲(℃)5〜45 耐熱温度(℃)85 オープンタイム(分)30(コピー用紙) 引張剪断強度(N/mm2)0.3/6時間、0.6/12時間(ユーカリ) 粘度(mPa・s)約5000 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.17L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂などには接着しません。
※換気の良い場所で、直射日光を避け5〜35℃で保管する。
※接着性については、十分ご確認の上使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29155587 - 59716964 M170 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 1本(170mL) 449 税込494 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29155587
2020-09-17
用途:
接着

スポット品なのか売り切り特価で、もう一つの「マルチ君」に統合される商品と思われる。
使用感は悪くないが、一般品よりノズル径が大きく且つ短いため、それでなくとも垂れやすい接着剤が意図せず出てくる。
きっとそのため、早々に廃番統合されるのだろう。
でも得値が通常価格なら全然我慢して使えるお得な商品だ。

対象商品:
29155587
2019-12-01
用途:
試作品の組み立て

G17より接着力は劣ると思う。
軽量物の接着なら問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする