ユーザー
ユーザーの イベント・ノベルティ・行楽用品
ユーザーの アウトドア・行楽用品
ユーザーの ファニチャー
行楽レジャーシート(2mm厚)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29155885
品番
U-P292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2mm厚タイプ。片面アルミ、片面白ガラの使い分けが可能。おしりが痛くなりにくい適度なクッション性とアルミシートで地面からの冷たさを遮断した大きいサイズ。
用途
レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。
材質
アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム
質量(kg)
0.4
色
シルバー
大きさ
(目安)約3畳
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1800×2400×2
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。