DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158003 DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158003 DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158003 DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158003 DMC-33 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158003

携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29158003 品番 DMC-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

いつでもどこでも持ち運びできる折りたたみクッションシート。スポーツ観戦からレジャーまであらゆる場面で使用できる。凹凸をクッションで快適に。地面からの冷気を軽減。収納ポーチ付き。

ネイビー 用途お花見、バーベキュー、ピクニック、登山に。 材質本体表面:ポリエステル、内部:発泡ポリエチレン、ひも・ポーチ:ゴム・ポリウレタン、ひも:ポリエステル、コードストッパー:ナイロン 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×275×10 収納時寸法(mm)105×300×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
外出先
その他業種

お尻痛かったです。エアタイプのものがいいと思います

対象商品:
29158003
2019-08-23
用途:
高校野球観戦
農・林・水産業

息子の高校野球観戦で使用。コンパクトでいいですが、もう少しクッション性が欲しい。私の体重が重すぎますか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする