DMC-33(BL) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158037 DMC-33(BL) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158037 DMC-33(BL) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158037 DMC-33(BL) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158037 DMC-33(BL) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158037

携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 迷彩ブルー 注文コード29158037 品番DMC-33(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも持ち運びできる折りたたみクッションシート。スポーツ観戦からレジャーまであらゆる場面で使用できる。凹凸をクッションで快適に。地面からの冷気を軽減。収納ポーチ付き。

迷彩ブルー 用途お花見、バーベキュー、ピクニック、登山に。 材質本体表面:ポリエステル、内部:発泡ポリエチレン、ひも・ポーチ:ゴム・ポリウレタン、ひも:ポリエステル、コードストッパー:ナイロン 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×275×10 収納時寸法(mm)105×300×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29158037 DMC-33(BL) 45418250 YTC-WARM-OC4 ヒータークッション 収納ポーチ付き YAMAZEN(山善) ヒータークッション 収納ポーチ付き YAMAZEN(山善) 1個 2,998 税込3,298 ヒーター付きになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
外出先
その他業種

お尻痛かったです。エアタイプのものがいいと思います

対象商品:
29158003
2019-08-23
用途:
高校野球観戦
農・林・水産業

息子の高校野球観戦で使用。コンパクトでいいですが、もう少しクッション性が欲しい。私の体重が重すぎますか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする