DMC-33(GR) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158046

 

DMC-33(GR) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158046 DMC-33(GR) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158046 DMC-33(GR) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158046 DMC-33(GR) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158046 DMC-33(GR) 携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) YAMAZEN(山善) 29158046

携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 迷彩グリーン 注文コード29158046 品番DMC-33(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

いつでもどこでも持ち運びできる折りたたみクッションシート。スポーツ観戦からレジャーまであらゆる場面で使用できる。凹凸をクッションで快適に。地面からの冷気を軽減。収納ポーチ付き。

迷彩グリーン 用途お花見、バーベキュー、ピクニック、登山に。 材質本体表面:ポリエステル、内部:発泡ポリエチレン、ひも・ポーチ:ゴム・ポリウレタン、ひも:ポリエステル、コードストッパー:ナイロン 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×275×10 収納時寸法(mm)105×300×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
外出先
その他業種

お尻痛かったです。エアタイプのものがいいと思います

対象商品:
29158003
2019-08-23
用途:
高校野球観戦
農・林・水産業

息子の高校野球観戦で使用。コンパクトでいいですが、もう少しクッション性が欲しい。私の体重が重すぎますか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする