佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700U
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
付き
測定対象
温度・湿度
注文コード
29158134
品番
PC-7700U(1069-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・測定対象・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。
最高最低温湿度を常に表示。
便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
測定範囲
温度:-10℃〜50℃
湿度:20%rh〜95%rh
精度
温度:±1℃(at10〜40℃)、±2℃(左記以外)
湿度:±5%rh(at15〜35℃、40〜70%rh)、±7%rh(左記以外)
用途
事務所や工場内の温湿度測定に最適です。
質量(g)
約35(乾電池含む)
寸法
(W)150×(H)85×(D)17mm
電源
単4マンガン乾電池 1本
温度測定範囲(℃)
-10〜50
測定対象
温度・湿度
校正
ポイント(標準):23℃ / 60%(at23℃)
設置方式
卓上式/壁掛け
温度表示方式
デジタル
校正ポイント
23℃ / 60%rh(at23℃)
湿度測定範囲(%RH)
20〜95
校正証明書
付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100