ペンタイプ温湿度計

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書付き 注文コード29158213 品番PC-5110(8070-10)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は校正証明書・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。

測定範囲
温度-10〜45℃
湿度5〜95%rh
用途オンサイトでの温度・湿度管理に 種別温湿度計 質量(g)約52 電源ボタン電池 CR2032 1個 測定項目温度・湿度 温度(℃)-10〜45 精度温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16 温度測定範囲(℃)-10〜45 湿度測定範囲(%)5〜95 校正ポイント(標準):23℃ / 60%(at23℃) 設置方法フック付/ペン型 温度表示方式デジタル 温度計の種類ペンタイプ 校正ポイント23℃ / 60%rh(at23℃) 校正証明書付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02792422
2022-12-09
用途:
電気設備の点検
小林電気管理事務所 様 (サービス業)

現地でのリアルタイムの環境データが瞬時で取得できて、且つデータ値も信頼度の高いものであると評価している。

1人が参考にしています
対象商品:
02792422
2015-01-20
用途:
室内の湿度測定
建設業・工事業

とても使いやすく測定しやすい機器で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする