エネループ 単3形 2本パック(スタンダードモデル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード29158563 品番BK-3MCC/2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持ち運びに便利な電池ケース付き
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持
10年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単3形 付属品電池ケース(2本用) 電圧(V)1.2 質量(g/本)約27 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 本数2 公称容量(mAh)min.1900 充電池タイプニッケル水素電池 アズワン品番64-8423-32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29158563
2022-08-01
用途:
ICコーダー電池
農・林・水産業

ICコーダーでラジオの録音を電池で毎日使っているので充電ができて経済的

対象商品:
29158563
2020-02-17
用途:
汎用
その他業種

サンヨー時代の資産(充電器)が活かせるので購入した。エネループの輪に入り3R(循環型社会形成のための取組み)の実行を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする