十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット 容量Min.1900 mAh 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載 電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 (充電器) 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
主にレーザーの電池として使用してますが、とても便利で、電池の持ちもいいです。
充電開始するだけで充電の状態が一目でわかるので重宝します。