ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの ラベル・シール
ナカバヤシの 名刺ラベル
マルチ名刺 クリアカット A4 10面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
29169614
品番
JPCC-25P
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!
インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。
お得用250枚分!
色
ホワイト
ラベルサイズ(mm)
91×55
紙厚(mm)
総厚/0.315、仕上がり厚/0.21
白色度(%)
99
面付
10面
材質
普通紙ベース(表面処理なし)
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
マット
印刷
両面
坪量(g/m
2
)
総坪量/273、仕上がり坪量/186
カット名称
クリアカット
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェット&レーザープリンタ対応
対応インク
染料・顔料