ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの 手作りシート・ステッカー
ナカバヤシの チケット用紙
自分で作る和紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
29169727
品番
JPWL-A420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。片面印刷
サイズ
A4
色
ホワイト
紙厚(mm)
0.12
白色度(%)
82
坪量(g/m
2
)
52
寸法(mm)
210×297
タイプ
薄口/無地
印刷
片面
入数
20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料