- カーゴネット トラック用 モノタロウ 29182239 - カーゴネット トラック用 モノタロウ 29182239 - カーゴネット トラック用 モノタロウ 29182239 - カーゴネット トラック用 モノタロウ 29182239

カーゴネット トラック用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29182239 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽トラックの荷台用のネットです。荷崩れ防止や荷物の押えに便利です。

用途荷崩れ防止に 仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/45mm 材質PP 質量(g)本体約850 寸法(m)1.8×2.1
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
軽トラックの荷台落下防止
製造業

網がしっかりしていて、サイズもピッタリで満足です!

対象商品:
29182239
2022-04-13
用途:
農作業
農・林・水産業

シッカリした作りで、荷物のズレもなく、そこそこ満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
29182239
2020-09-21
用途:
スクラップの飛散防止
青ケ島総合開発株式会社 様

スクラップを港から船に積み込む時スクラップの箱をクレーンで積み込むため飛散防止に役に立っている

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする