1045111 配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ アイメディア 29183413 1045111 配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ アイメディア 29183413 1045111 配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ アイメディア 29183413

配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29183413 品番1045111
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。

材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30 質量(g)46 全長(m)約1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
台所シンク清掃

台所シンクの排水口配管の掃除に購入、U字パイプになっている部分にも結構奥まで届くので溜まっている油分を含んだヘドロ状の汚れもきれいに取り除く事が出来、価格も手ごろでパイプクリーナー洗剤と併用で重宝している。

2025-11-20
用途:
流し台の配管清掃

流し台の排水音がゴボツゴボツと流れが悪い、ゴミ受けを外してみると配管口の汚れを見てこの商品を購入、早速水を流しながらパイプ内部へかなりの汚れが取れてコロコロと気持ちの良い音と共に一気に排水するようになった。
買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする