スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
はらぺこあおむし スプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29188137
品番
S9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
大人気!はらぺこあおむしのスプーンシンプルな形で使いやすい子供用スプーンです。
すくいやすいしっかりしたステンレス素材です。
柄に丸みがあり、持ちやすくなっています。食器洗い乾燥機OKです。
材質
持ち手:ABS樹脂スプーン先:ステンレス鋼
種別
スプーン
幅(mm)
130
全長(mm)
27
高さ(mm)
10
質量(g)
25
食器の種類
子供用食器