木製ナイフブロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29192653 品番AP5321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

取り出しやすく美しい木製ナイフ収納日本の台所用に設計された木製包丁スタンドです。
斜めに収納し、レイアウトに合わせて包丁のタテヨコ収納向きを変更できます。
刃渡り22cmまでの包丁3本とキッチンはさみを収納。仕切りは分解、清掃でき衛生的です。

材質本体:天然木(クリア塗装)、滑り止め:EVA樹脂 質量(kg)1.115 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×9.5×20.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29192653
2023-02-27
用途:
洗い上げ後の包丁保持
株式会社テックMA 様 (製造業)

似た様なデザインの製品が幾つも在る中で、中にアクセスし易い構造である事を見切って貝印の物を選定しました。
水切り用としたら、通風の為の穴を開けたいなと思うのと、中子の位置決め桟を下側から上側に変更したい所です。(そうすれば水が残らず流れ落ちる)
それなりの重量を持つ事も、安定性の為には好ましいかなと思います。
木製だから自分で改造しちゃうかな。(苦笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする