YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 記録メディア・メモリー
YAMAZEN(山善)の DVD
YAMAZEN(山善)の DVD-RW
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
29208884
品番
QDRW-20SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CPRM対応・高画質デジタル放送テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速記録対応。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
記憶容量(GB)
4.7
用途
くりかえし録画用できるDVDRW。
タイプ
データ用
種類
DVD-RW
構造
片面1層
速度
2倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
片面120分
入数
20枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドル
CPRM対応
対応